pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D400H CANALE CHIUSO 400X100-1.2-3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D400H CANALE CHIUSO           400X100-1.2-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 102 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 40000 mm²

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210021829

Codice prodotto

FCZA3I03F3D400H

Cod. produttore

A3I03F3D400H

Produttore

FCZ

Altezza:

102 mm

Larghezza:

400 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

40000 mm²

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.