FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3C400G CANALE CHIUSO 400X75-1.1-3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 400 mm
Spessore del materiale - 1.1 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 30000 mm²
Confezione
6 M
EAN
8029210021751
Codice prodotto
FCZA3I03F3C400G
Cod. produttore
A3I03F3C400G
Produttore
FCZ
Altezza:
77 mm
Larghezza:
400 mm
Spessore del materiale:
1.1 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
30000 mm²
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.