pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3C100D CANALE CHIUSO 100X75-0.8-3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3C100D CANALE CHIUSO            100X75-0.8-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.8 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 7500 mm²

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210021713

Codice prodotto

FCZA3I03F3C100D

Cod. produttore

A3I03F3C100D

Produttore

FCZ

Altezza:

77 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

7500 mm²

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.