FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3C075C CANALE CHIUSO 75X75-0.7-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 75 mm
Altezza - 77 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
3 M
EAN
8029210021706
Codice prodotto
FCZA3I03F3C075C
Cod. produttore
A3I03F3C075C
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
75 mm
Altezza:
77 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Sezione utile:
5625 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Peso:
1.41 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.