FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3B400F CANALE CHIUSO 400x50-1.0-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 400 mm
Altezza - 52 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
6 M
EAN
8029210021676
Codice prodotto
FCZA3I03F3B400F
Cod. produttore
A3I03F3B400F
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
400 mm
Altezza:
52 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Sezione utile:
20000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Peso:
4.16 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.