FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3B200D CANALE CHIUSO 200X50-0.8-3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 52 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 0.8 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 10000 mm²
Confezione
12 M
EAN
8029210021652
Codice prodotto
FCZA3I03F3B200D
Cod. produttore
A3I03F3B200D
Produttore
FCZ
Altezza:
52 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
10000 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.