pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3B150D CANALE CHIUSO 150X50-0.8-3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3B150D CANALE CHIUSO            150X50-0.8-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 52 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 0.8 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 7500 mm²

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210021645

Codice prodotto

FCZA3I03F3B150D

Cod. produttore

A3I03F3B150D

Produttore

FCZ

Altezza:

52 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

7500 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.