FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-2M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 200 mm
Altezza - 77 mm
Lunghezza - 2000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
8 M
EAN
8029210021492
Codice prodotto
FCZA3I03F2C200E
Cod. produttore
A3I03F2C200E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
200 mm
Altezza:
77 mm
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.