pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F1C100D CANALE CHIUSO 100X75-0.8-1M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F1C100D CANALE CHIUSO            100X75-0.8-1M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 8 M

EAN

8029210021232

Codice prodotto

FCZA3I03F1C100D

Cod. produttore

A3I03F1C100D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

100 mm

Altezza:

77 mm

Lunghezza:

1000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

7500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Peso:

1.76 kg/m

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CANALE CHIUSO 100X75-0.8-1M I… Canale / Passerella portacavi