FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F1B050B CANALE CHIUSO 50X50-0,6-1M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 50 mm
Altezza - 52 mm
Lunghezza - 1000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
12 M
EAN
8029210021133
Codice prodotto
FCZA3I03F1B050B
Cod. produttore
A3I03F1B050B
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
50 mm
Altezza:
52 mm
Lunghezza:
1000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Sezione utile:
2500 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.