pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D600H CANALE AERATO 600X100-1,2-3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D600H CANALE AERATO           600X100-1,2-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 102 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 60000 mm²

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210021126

Codice prodotto

FCZA3I01F3D600H

Cod. produttore

A3I01F3D600H

Produttore

FCZ

Altezza:

102 mm

Larghezza:

600 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

60000 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

Fori di montaggio sul fondo:

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.