FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D500H CANALE AERATO 500X100-1.2-3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 500 mm
Altezza - 102 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - sì
Confezione
6 M
EAN
8015269029121
Codice prodotto
FCZA3I01F3D500H
Cod. produttore
A3I01F3D500H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
500 mm
Altezza:
102 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
50000 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.