pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D200E CANALE AERATO 200X100-0.9-3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D200E CANALE AERATO           200X100-0.9-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 102 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Spessore del materiale - 0.9 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 20000 mm²

Confezione

  • 12 M

EAN

8029210021089

Codice prodotto

FCZA3I01F3D200E

Cod. produttore

A3I01F3D200E

Produttore

FCZ

Altezza:

102 mm

Larghezza:

200 mm

Spessore del materiale:

0.9 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

20000 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

Fori di montaggio sul fondo:

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.