FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3C600H CANALE AERATO 600X75-1.2-3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 600 mm
Altezza - 77 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - sì
Confezione
6 M
EAN
8029210021058
Codice prodotto
FCZA3I01F3C600H
Cod. produttore
A3I01F3C600H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
600 mm
Altezza:
77 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
45000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Peso:
6.35 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.