FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3C075C CANALE AERATO 75X75-0.7-3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 75 mm
Spessore del materiale - 0.7 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 5625 mm²
Confezione
24 M
EAN
8029210020983
Codice prodotto
FCZA3I01F3C075C
Cod. produttore
A3I01F3C075C
Produttore
FCZ
Altezza:
77 mm
Larghezza:
75 mm
Spessore del materiale:
0.7 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
5625 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.