pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3B600H CANALE AERATO 600x50-1.2-3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale -

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210020976

Codice prodotto

FCZA3I01F3B600H

Cod. produttore

A3I01F3B600H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

600 mm

Altezza:

52 mm

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

30000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Peso:

5.95 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.