pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3B400F CANALE AERATO 400x50-1.0-3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale -

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210020952

Codice prodotto

FCZA3I01F3B400F

Cod. produttore

A3I01F3B400F

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

400 mm

Altezza:

52 mm

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Sezione utile:

20000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Peso:

3.6 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.