FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3B100C CANALE AERATO 100X50-0.7-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 100 mm
Altezza - 52 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - sì
Confezione
24 M
EAN
8029210020914
Codice prodotto
FCZA3I01F3B100C
Cod. produttore
A3I01F3B100C
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
100 mm
Altezza:
52 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.7 mm
Sezione utile:
5000 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.