pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F2C075C CANALE AERATO 75x75-0,7-2M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Foratura laterale -

Confezione

  • 16 M

EAN

8029210020747

Codice prodotto

FCZA3I01F2C075C

Cod. produttore

A3I01F2C075C

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

75 mm

Altezza:

77 mm

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.7 mm

Sezione utile:

5625 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Peso:

1.25 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.