FEMI-CZ SPA - FCZA0Z82071 PIASTRA Z 71-UR2/50x50 ORTOG.57x50-6.0 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto esterno
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - no
Sulla guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210014333
Codice prodotto
FCZA0Z82071
Cod. produttore
A0Z82071
Produttore
FCZ
Modello:
Giunto esterno
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero fori / fessure per lato:
2
All'interno del binario:
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR2, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.