FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81042 PIASTRA L 42-UR1 45 LAT. SX 58x58-6.0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Angolo - 45 °
Confezione
1 PZ
EAN
8029210013930
Codice prodotto
FCZA0Z81042
Cod. produttore
A0Z81042
Produttore
FCZ
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo:
45 °
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero fori / fessure per lato:
2
All'interno del binario:
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


