pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z78BXN020T ATT. TRAVE CON COLLARE PER 40X80 H20 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z78BXN020T ATT. TRAVE CON COLLARE PER 40X80 H20   Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210127248

Codice prodotto

FCZA0Z78BXN020T

Cod. produttore

A0Z78BXN020T

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da attacco a trave, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.