pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z75XXX015MD COLLARE FISSACAVO-TUBO 1/2 M8X20 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z75XXX015MD COLLARE FISSACAVO-TUBO 1/2       M8X20 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8029210013237

Codice prodotto

FCZA0Z75XXX015MD

Cod. produttore

A0Z75XXX015MD

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da collare fissa cavo/tubo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.