FEMI-CZ SPA - FCZA0Z62L4D040MS100 SOSPENS. UR1 SEMPLICE 40x22-2.0-1000 Z
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Piastra di testa a vite
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210012964
Codice prodotto
FCZA0Z62L4D040MS100
Cod. produttore
A0Z62L4D040MS100
Produttore
FCZ
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Piastra di testa a vite
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a pannello (parete):
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.