pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z59S7S300PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 300(+50)X160 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z59S7S300PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 300(+50)X160 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 160 mm

  • Lunghezza - 300 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210117058

Codice prodotto

FCZA0Z59S7S300PV

Cod. produttore

A0Z59S7S300PV

Produttore

FCZ

Altezza:

160 mm

Lunghezza:

300 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

300...300 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 rinforzata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.