pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z54U7X400K MENSOLA 54 INCASSO 400(+40)X75X50 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z54U7X400K MENSOLA 54 INCASSO      400(+40)X75X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Lunghezza - 400 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210011998

Codice prodotto

FCZA0Z54U7X400K

Cod. produttore

A0Z54U7X400K

Produttore

FCZ

Altezza:

50 mm

Lunghezza:

400 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

400...400 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Incasso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.