FEMI-CZ SPA - FCZA0Z24K4F050QS SUPPORTO 24-C 11/50 SALDATO 50X30 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Piastra di testa a vite
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210010670
Codice prodotto
FCZA0Z24K4F050QS
Cod. produttore
A0Z24K4F050QS
Produttore
FCZ
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Piastra di testa a vite
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a pannello (parete):
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto C saldato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Siraccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.