pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z22K4F030QS SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 30X30 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z22K4F030QS SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO      30X30 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a L

  • Modello - Piastra di testa a vite

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210010496

Codice prodotto

FCZA0Z22K4F030QS

Cod. produttore

A0Z22K4F030QS

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a L

Modello:

Piastra di testa a vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a pannello (parete):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato per profilo singolo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.