pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0V56S5J500MU MENSOLA 56S UNI-BAND 500(+20)X175X40 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0V56S5J500MU MENSOLA 56S UNI-BAND   500(+20)X175X40 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 175 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210009346

Codice prodotto

FCZA0V56S5J500MU

Cod. produttore

A0V56S5J500MU

Produttore

FCZ

Altezza:

175 mm

Lunghezza:

500 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

500...500 mm

Larghezza:

40 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.