pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S94CXJ125K PIASTRA SCATOLA DERIVAZ. 125X136-1.5 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S94CXJ125K PIASTRA SCATOLA DERIVAZ.   125X136-1.5 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della piastra - 125 mm

  • Altezza della piastra - 136 mm

  • Modello - Orizzontale / Verticale

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210007137

Codice prodotto

FCZA0S94CXJ125K

Cod. produttore

A0S94CXJ125K

Produttore

FCZ

Larghezza della piastra:

125 mm

Altezza della piastra:

136 mm

Modello:

Orizzontale / Verticale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastra per scatola derivazione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.