pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X100K MENSOLA 54 INCASSO 100(+40)X50X50 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X100K MENSOLA 54 INCASSO      100(+40)X50X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Lunghezza - 100 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210006727

Codice prodotto

FCZA0S54U7X100K

Cod. produttore

A0S54U7X100K

Produttore

FCZ

Altezza:

50 mm

Lunghezza:

100 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Incasso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.