pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X150K MENSOLA 52S STAMPATA 150(+10)X60X40 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X150K MENSOLA 52S STAMPATA    150(+10)X60X40 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 160 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 160...160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339078530

Codice prodotto

FCZA0S52S5X150K

Cod. produttore

A0S52S5X150K

Produttore

FCZ

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

160 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

160...160 mm

Larghezza:

150 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.