pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K300P MENSOLA 51S SINGOLA 300(+20)x50-2.5 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K300P MENSOLA 51S SINGOLA    300(+20)x50-2.5 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Lunghezza - 300 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210006703

Codice prodotto

FCZA0S51S4K300P

Cod. produttore

A0S51S4K300P

Produttore

FCZ

Altezza:

50 mm

Lunghezza:

300 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

300...300 mm

Larghezza:

30 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.