pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S14HXF050Q SUPPORTO 14-C 11/50 PIEGATO 50X30-3.0 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S14HXF050Q SUPPORTO 14-C 11/50 PIEGATO  50X30-3.0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Piastra di testa a vite

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210005607

Codice prodotto

FCZA0S14HXF050Q

Cod. produttore

A0S14HXF050Q

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Piastra di testa a vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a pannello (parete):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto C piegato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.