FEMI-CZ SPA - FCZA0S13GXE030Q SUPPORTO 13-U 11/33 PIEGATO 30x25-3.0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Piastra di testa a vite
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210005515
Codice prodotto
FCZA0S13GXE030Q
Cod. produttore
A0S13GXE030Q
Produttore
FCZ
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Piastra di testa a vite
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a pannello (parete):
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto U piegato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.