pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S13CXX025Q SUPPORTO 13-U 7/42 PIEGATO 25x25-3.0 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S13CXX025Q SUPPORTO 13-U 7/42 PIEGATO   25x25-3.0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Piastra di testa a vite

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210005508

Codice prodotto

FCZA0S13CXX025Q

Cod. produttore

A0S13CXX025Q

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Piastra di testa a vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a pannello (parete):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto U piegato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.