FEMI-CZ SPA - FCZA0S11GXX050Q SUPPORTO 11-P 11/33 PIEGATO 50-3,0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a L
Modello - Piastra di testa a vite
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210005416
Codice prodotto
FCZA0S11GXX050Q
Cod. produttore
A0S11GXX050Q
Produttore
FCZ
Adatto per:
Profilo a L
Modello:
Piastra di testa a vite
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a pannello (parete):
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto L piegato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.