pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R600M SUPPORTO 10 OMEGA 600(+40)X130 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R600M SUPPORTO 10 OMEGA         600(+40)X130 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo - no

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210005300

Codice prodotto

FCZA0S10B6R600M

Cod. produttore

A0S10B6R600M

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0S10B6R600M - SUPPORTO 10 OMEGA 600( 40)X130 S