FEMI-CZ SPA - FCZA0J58S7R500PV MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 500(+50)X130 J


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 500 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210116402
Codice prodotto
FCZA0J58S7R500PV
Cod. produttore
A0J58S7R500PV
Produttore
FCZ
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
500 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Sottaceto e passivato
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)