pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J400MT MENSOLA 56S UNI-BAND 400(+20)X150X40 J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J400MT MENSOLA 56S UNI-BAND   400(+20)X150X40 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Lunghezza - 400 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8029210138282

Codice prodotto

FCZA0J56S5J400MT

Cod. produttore

A0J56S5J400MT

Produttore

FCZ

Altezza:

150 mm

Lunghezza:

400 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

400...400 mm

Larghezza:

40 mm

Superficie:

Sottaceto e passivato

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente allacorrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.