pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0J22K4I040QS SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 40x40 J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0J22K4I040QS SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 40x40 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a L

  • Modello - Piastra di testa a vite

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Sottaceto e passivato

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210115757

Codice prodotto

FCZA0J22K4I040QS

Cod. produttore

A0J22K4I040QS

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a L

Modello:

Piastra di testa a vite

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Sottaceto e passivato

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a pannello (parete):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato per profilo singolo, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.