FEMI-CZ SPA - FCZA0I84M5D300P STAFFA A BILANC. 84UR1 D21 300x250 2,5 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Lunghezza - 300 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210138251
Codice prodotto
FCZA0I84M5D300P
Cod. produttore
A0I84M5D300P
Produttore
FCZ
Altezza:
250 mm
Lunghezza:
300 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
40 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa a bilanciere, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.