pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I84M5D250M STAFFA A BILANC. 84UR1 D21 250X250 2,0 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I84M5D250M STAFFA A BILANC. 84UR1 D21 250X250 2,0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 250 mm

  • Lunghezza - 250 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210138244

Codice prodotto

FCZA0I84M5D250M

Cod. produttore

A0I84M5D250M

Produttore

FCZ

Altezza:

250 mm

Lunghezza:

250 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

40 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa a bilanciere, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.