pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81101 PIASTRA 101-UR1 MESSA TERRA 24x75-3.0 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81101 PIASTRA 101-UR1 MESSA TERRA  24x75-3.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Materiale di montaggio

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210004457

Codice prodotto

FCZA0I81101

Cod. produttore

A0I81101

Produttore

FCZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Materiale di montaggio

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.