pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81024 PIASTRA L 24-UR1 ORT-T.2+2F.104X84-5.0 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81024 PIASTRA L 24-UR1 ORT-T.2+2F.104X84-5.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio inox

  • Angolo - 90 °

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210092669

Codice prodotto

FCZA0I81024

Cod. produttore

A0I81024

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio inox

Angolo:

90 °

Completo di viti di fissaggio:

no

Sulla guida:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Numero fori / fessure per lato:

4

All'interno del binario:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.