pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I14HXF050Q SUPPORTO 14-C 11/50 PIEGATO 50x30-3.0 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I14HXF050Q SUPPORTO 14-C 11/50 PIEGATO  50x30-3.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per fissaggio su console - no

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210002309

Codice prodotto

FCZA0I14HXF050Q

Cod. produttore

A0I14HXF050Q

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a C

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per fissaggio su console:

no

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto C piegato, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.