pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0E53J7T500MP MENSOLA 53 SALDATA 500(+50)X200X50 E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0E53J7T500MP MENSOLA 53 SALDATA     500(+50)X200X50 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210000367

Codice prodotto

FCZA0E53J7T500MP

Cod. produttore

A0E53J7T500MP

Produttore

FCZ

Altezza:

200 mm

Lunghezza:

500 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

500...500 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Saldata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.