pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0E23K4C055QS SUPPORTO 23-C 11/50 SALDATO 55X18 E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0E23K4C055QS SUPPORTO 23-C 11/50 SALDATO      55X18 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Piastra di testa a vite

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210000084

Codice prodotto

FCZA0E23K4C055QS

Cod. produttore

A0E23K4C055QS

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Piastra di testa a vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a pannello (parete):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato per profilo H/INP/U/C e UR1 singolo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.