pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULTED150 VTR-COPERCHIO DERIV. T ORIZ. 150-R250

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULTED150 VTR-COPERCHIO DERIV. T ORIZ. 150-R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339957644

Codice prodotto

EBOE-ULTED150

Cod. produttore

E-ULTED150

Produttore

FCZ

Larghezza:

150 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Tipo di fissaggio:

Sovrapposto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio derivazione a T raggio 300mm, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).