pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULKE80.150 VTR-CHIUSURA TERMINALE UL 150X80

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULKE80.150 VTR-CHIUSURA TERMINALE UL 150X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza del profilo laterale - 80 mm

  • Superficie - Altri

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339965809

Codice prodotto

EBOE-ULKE80.150

Cod. produttore

E-ULKE80.150

Produttore

FCZ

Larghezza:

150 mm

Materiale:

Plastica

Altezza del profilo laterale:

80 mm

Superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale chiusura UL, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).